Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Csarnokvilágító 83W LED-es 10000lm 4000K 110 ° IP65 SN153714 - 708174

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító 83W LED-es 10000lm 4000K 110 ° IP65 SN153714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 10000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 83 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075708174

Sonepar cikkszám

SN153714

Gyártói cikkszám

708174

Gyártói típuskód

HB COMP V 83W 840 110DEG IP65

Effektív fényáram:

10000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

83 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Alkalmas fényforrások számához:

0

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Névleges áram:

360-360 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ütésállóság:

IK06

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Hosszúság:

500 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

180 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Érintésvédelem:

I

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Teljesítményfaktor:

0.9

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Magasság / mélység:

50 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Védőborítással:

Igen

Csarnokvilágító 83W LED-es 10000lm 4000K 110 ° IP65