Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Csarnokvilágító 87W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08 SN146635 - 692787

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító 87W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08 SN146635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 13000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 87 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 80000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075692787

Sonepar cikkszám

SN146635

Gyártói cikkszám

692787

Gyártói típuskód

HB P 87W 840 70DEG IP65

Effektív fényáram:

13000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

87 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

80000 h

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Lámpa fényhasznosítás:

150 lm/W

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Foglalat:

nélkül

Alkalmas fényforrások számához:

0

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Működtető:

EVG

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Labdadobástól védett:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Névleges áram:

400-400 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényelosztó:

nélkül

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Hosszúság:

1500 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

280 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Érintésvédelem:

I

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Teljesítményfaktor:

0.95

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Magasság / mélység:

155 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Védőborítással:

Igen

Csarnokvilágító 87W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08