Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Csarnokvilágító 93W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08 SN126073 - 452374

MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvilágító 93W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08 SN126073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 13000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 93 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 80000 h

  • Lámpa fényhasznosítás - 142 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126073

Gyártói cikkszám

452374

Gyártói típuskód

HB 93 W 4000 K 70DEG IP65

Effektív fényáram:

13000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

93 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

80000 h

Lámpa fényhasznosítás:

142 lm/W

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpateljesítmény:

93-93 W

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Labdadobástól védett:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

55-55 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Külső átmérő:

280 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.95

Magasság / mélység:

143 mm

Pólusszám:

3

Védőborítással:

Igen

Csarnokvilágító 93W LED-es 13000lm 4000K IP65/IK08