LEDVANCE - DALI-2 nyomógombcsatoló hagyományos kapcsolók DALI rendszerekbe való integrálásához SN160104 - 087575
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Mélység - 21 mm
Átmérő - 0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160104
Gyártói cikkszám
087575
Gyártói típuskód
DALI COUPLER PUSHB G2
Kivitel:
egyéb
Mélység:
21 mm
Átmérő:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szélesség:
43 mm
Magasság:
21 mm
IFTTT-támogatással:
Igen
DALI-2 nyomógombcsatoló hagyományos kapcsolók DALI rendszerekbe való integrálásához