LEDVANCE - Dali érzékelő DALI DALIECO LS/PDLI KIT FS1 GT91121 - 988652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 48 mm
Átmérő - 0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91121
Gyártói cikkszám
988652
Gyártói típuskód
DALIECO LS/PDLI KIT FS1
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
48 mm
Átmérő:
0 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
17 mm
IFTTT-támogatással:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Dali érzékelő DALI DALIECO LS/PDLI KIT FS1