LEDVANCE - DOT-IT NURSERY RGB 3 PC + Remote control SX075698 - 575639
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 4-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075698
Gyártói cikkszám
575639
Gyártói típuskód
DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
4-5 V
Kapcsolóval:
Nem
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
III
Lámpateljesítmény:
0.17-0.17 W
Rendszer teljesítmény:
0.17 W
Effektív fényáram:
2 lm
Fényszín:
RGB
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Hosszúság:
400 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Szélesség:
140 mm