LEDVANCE - DOT-it Touch High fehér SX075599 - 399709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 32 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075599
Gyártói cikkszám
399709
Gyártói típuskód
DOT-it TOUCH High White
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
32 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
0-5 V
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
35 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
0.45-0.45 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem