Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Előtét LED-hez 60W 9-52V 1400mA DALI SN158119 - 421929

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét LED-hez 60W 9-52V 1400mA DALI SN158119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 9-52 V

  • Kimeneti teljesítmény - 60-60 W

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Kimeneti áram - 1400-1400 mA

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075421929

Sonepar cikkszám

SN158119

Gyártói cikkszám

421929

Gyártói típuskód

DR DALI-PFM 60W/220-240/1A4

Kimeneti feszültség:

9-52 V

Kimeneti teljesítmény:

60-60 W

Dimmelés DALI:

Igen

Kimeneti áram:

1400-1400 mA

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP20

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

32 mm

Kivitel:

dinamikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

76 mm

Hosszúság:

100 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

I

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Előtét LED-hez 60W 9-52V 1400mA DALI