Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Előtét LED-hez 80/220-240/24 4CHDT6/8UNV1 IP20 SN155781 - 177924

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét LED-hez  80/220-240/24 4CHDT6/8UNV1 IP20 SN155781

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 80-80 W

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4062172177924

Sonepar cikkszám

SN155781

Gyártói cikkszám

177924

Gyártói típuskód

OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti teljesítmény:

80-80 W

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP20

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

22 mm

Kivitel:

dinamikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

346 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

II

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Előtét LED-hez 80/220-240/24 4CHDT6/8UNV1 IP20