Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Előtét vezérlő egység OTi DALI DIM 10-24V IP20 SN021894 - 061195

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét vezérlő egység OTi DALI DIM 10-24V IP20 SN021894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti feszültség - 10.5-24 V

  • Kimeneti teljesítmény - 120-120 W

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021894

Gyártói cikkszám

061195

Gyártói típuskód

OTi DALI DIM 10-24V VS20

Kimeneti feszültség:

10.5-24 V

Kimeneti teljesítmény:

120-120 W

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Védettség:

IP20

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

20 mm

Kivitel:

dinamikus

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szélesség:

42 mm

Hosszúság:

172 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Ház/szekrény:

műanyagház

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Érintésvédelem:

II

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényforrások ; LED modul ; Led modul 230V 24W 3000K 2500lm