Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR IP44 SX075668 - 554375

MásolásMásolás
LEDVANCE - ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR IP44 SX075668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - alumínium

  • Magasság / mélység - 820 mm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075668

Gyártói cikkszám

554375

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR

Védettség:

IP44

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Magasság / mélység:

820 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényérzékelővel:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

160 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR IP44