Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - ENDURA FRAME 60CM Post E27 IP44 SX075670 - 554412

MásolásMásolás
LEDVANCE - ENDURA FRAME 60CM Post E27 IP44 SX075670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - alumínium

  • Magasság / mélység - 610 mm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075670

Gyártói cikkszám

554412

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC FRAME 60CM Post E27

Védettség:

IP44

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Magasság / mélység:

610 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

oszlop

Fényérzékelővel:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Igen

Működtető:

nem szükséges

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

120 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ENDURA FRAME 60CM Post E27 IP44