LEDVANCE - ENDURA FRAME 80CM Post E27 IP44 SX075671 - 554436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - antracit
Ház anyaga - alumínium
Magasság / mélység - 810 mm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075671
Gyártói cikkszám
554436
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC FRAME 80CM Post E27
Védettség:
IP44
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Magasság / mélység:
810 mm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpatest fajtája:
oszlop
Fényérzékelővel:
Nem
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Feszültség fajtája:
AC
Talplemezzel:
Igen
Működtető:
nem szükséges
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Átmérő:
120 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem