Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Fcsőarm 2x15W LED fénycsővel 30W 2400lm 1200mm IP65 SN161197 - 4058075762596

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fcsőarm 2x15W LED fénycsővel 30W 2400lm 1200mm IP65 SN161197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-5000 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 3000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161197

Gyártói cikkszám

4058075762596

Gyártói típuskód

Ledvance DP Essential 2x15W LED fénycs lpt

Színhőmérséklet:

4000-5000 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

3000 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

1261 mm

Szélesség:

108 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

64 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges áram:

240000-240000 mA

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Fcsőarm 2x15W LED fénycsővel 30W 2400lm 1200mm IP65