LEDVANCE - Felületre szerelő keret 225x225mm DL SLIM mélyusgárzóhoz SN107755 - 079434
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 225 mm
Szélesség - 225 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107755
Gyártói cikkszám
079434
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME SQ 210 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
225 mm
Szélesség:
225 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
38 mm
Áttetsző:
Nem
Felületre szerelő keret 225x225mm DL SLIM mélyusgárzóhoz