LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL IP44 DN115 mélysugárzóhoz SN143592 - 709904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075709904
Sonepar cikkszám
SN143592
Gyártói cikkszám
709904
Gyártói típuskód
DL IP44 FRAME DN 115 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Magasság:
47 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
115 mm
Felületre szerelő keret DL IP44 DN115 mélysugárzóhoz