LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL SLIM DN155 mélyusgárzóhoz SN116292 - 079175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116292
Gyártói cikkszám
079175
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME DN155 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
38 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
170 mm
Felületre szerelő keret DL SLIM DN155 mélyusgárzóhoz