LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL SLIM SQ105 mélysugárzóhoz SN134208 - 079397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 121 mm
Szélesség - 121 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075079397
Sonepar cikkszám
SN134208
Gyártói cikkszám
079397
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME SQ 105 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
121 mm
Szélesség:
121 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Magasság:
54 mm
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
0 mm
Felületre szerelő keret DL SLIM SQ105 mélysugárzóhoz