Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Fémhalogén E40 440W/ 3800K diffúz SN172073 - 039803

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fémhalogén E40 440W/ 3800K diffúz SN172073

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075039803

Sonepar cikkszám

SN172073

Gyártói cikkszám

039803

Gyártói típuskód

HQI-E 400 W/N CO

Fémhalogén E40 440W/ 3800K diffúz