Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Fénycső 8W/ 6500K 16x288mm G5 Ledvance L 8 W/765 SN153594 - 035475

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fénycső    8W/ 6500K 16x288mm G5   Ledvance L 8 W/765 SN153594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 302.5 mm

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153594

Gyártói cikkszám

035475

Gyártói típuskód

L 8 W/765

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

302.5 mm

Színhőmérséklet:

6500 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

330 lm

Fényszín:

765

Szín:

fehér

Csőátmérő:

16 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Fényhasznosítás:

41 lm/W

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Lámpa megnevezés:

T5

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Gyújtócsík:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fénycső 8W/ 6500K 16x288mm G5 Ledvance L 8 W/765