Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Fényterelő HB DALI 155W 80° alumínium SN089339 - 157477

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fényterelő HB DALI 155W 80° alumínium SN089339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - reflektor

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Sugárzási szög - 80 °

  • Szín - ezüst

  • Fényelosztó - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089339

Gyártói cikkszám

157477

Gyártói típuskód

HB DALI REFLECTOR 155W 80DEG SI

Tartozék fajtája:

reflektor

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Sugárzási szög:

80 °

Szín:

ezüst

Fényelosztó:

reflektor

Anyag:

alumínium

Fénykilépés:

direkt

Raszter/reflektor típusa:

fényes

Hosszúság:

472 mm

Szélesség:

472 mm

Átmérő:

472 mm

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Magasság / mélység:

224 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Fényterelő HB DALI 155W 80° alumínium