Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Fényterelő HB VAL 150W csarnokvilágítóhoz 80° SN116312 - 423282

MásolásMásolás
LEDVANCE - Fényterelő HB VAL 150W csarnokvilágítóhoz 80° SN116312

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - reflektor

  • Sugárzási szög - 80 °

  • Szín - ezüst

  • Fényelosztó - reflektor

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116312

Gyártói cikkszám

423282

Gyártói típuskód

HB VAL REFLECTOR 150W 80DEG SI

Tartozék fajtája:

reflektor

Sugárzási szög:

80 °

Szín:

ezüst

Fényelosztó:

reflektor

Anyag:

alumínium

Fénykilépés:

direkt

Raszter/reflektor típusa:

fényes

Átmérő:

385 mm

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Fényterelő HB VAL 150W csarnokvilágítóhoz 80°