LEDVANCE - Fényterelő Tracklight Spot D85 sínes lámpatesthez 38° SN158021 - 113862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Sugárzási szög - 38 °
Szín - ezüst
Fényelosztó - reflektor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075113862
Sonepar cikkszám
SN158021
Gyártói cikkszám
113862
Gyártói típuskód
TRACK SP REFLECTOR D85 FL
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Sugárzási szög:
38 °
Szín:
ezüst
Fényelosztó:
reflektor
Anyag:
műanyag
Fénykilépés:
direkt
Raszter/reflektor típusa:
fényes
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Átmérő:
75 mm
Raszter lyukasztott:
Igen
Reflektor lyukasztott:
Nem
Magasság / mélység:
63 mm
A lámpatest búra/üveggömb típusa:
világos
Fényterelő Tracklight Spot D85 sínes lámpatesthez 38°