LEDVANCE - Fertőtlenítő doboz UV-C USB 1000mA akkuval SN121723 - 515994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üveg tisztító - Nem
Szívó-tisztító - Nem
Csatlakozási érték - 5 W
Feszültség - 5-5 V
Alapszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121723
Gyártói cikkszám
515994
Gyártói típuskód
BATTERY UVC LED STERILIZATION BOX
Üveg tisztító:
Nem
Szívó-tisztító:
Nem
Csatlakozási érték:
5 W
Feszültség:
5-5 V
Alapszín:
fehér
Szélesség:
126 mm
Magasság:
63 mm
Mélység:
126 mm
Fertőtlenítő doboz UV-C USB 1000mA akkuval