LEDVANCE - Függeszték E27 IP20 arany SN072255 - 800663
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Fényforrás - egyéb
Ház színe - arany
Ütésállóság - IK03
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072255
Gyártói cikkszám
800663
Gyártói típuskód
1906 PENDULUM GOLD
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Ház színe:
arany
Ütésállóság:
IK03
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
84 mm
Külső átmérő:
68 mm
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
84 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem