Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 200W csarnokvilágítóhoz SN116322 - 423398

MásolásMásolás
LEDVANCE - Függesztő kengyel HB VAL 200W csarnokvilágítóhoz SN116322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 229 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116322

Gyártói cikkszám

423398

Gyártói típuskód

HB VAL BRACKET 200W

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

229 mm

Szélesség:

35 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

140 mm

Áttetsző:

Nem

Függesztő kengyel HB VAL 200W csarnokvilágítóhoz