Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Függesztő készlet LB FLEX lámpához SN155852 - 693722

MásolásMásolás
LEDVANCE - Függesztő készlet LB FLEX lámpához SN155852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - kötélfelfüggesztés

  • Anyag - acél

  • Szín - nemesacél

  • Hosszúság - 125 mm

  • Szélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075693722

Sonepar cikkszám

SN155852

Gyártói cikkszám

693722

Gyártói típuskód

LB FLEX SUSPENSION KIT

Tartozék fajtája:

kötélfelfüggesztés

Anyag:

acél

Szín:

nemesacél

Hosszúság:

125 mm

Szélesség:

30 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Magasság:

46 mm

Áttetsző:

Nem

Átmérő:

0 mm

Függesztő készlet LB FLEX lámpához