Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Halogén tűlábas 35W GY6.35 foglalat SN133379 - 615905

MásolásMásolás
LEDVANCE - Halogén tűlábas 35W GY6.35 foglalat SN133379

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Fényáram - 860 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Közepes névleges élettartam - 4000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300615905

Sonepar cikkszám

SN133379

Gyártói cikkszám

615905

Gyártói típuskód

64432 PRO 35W 12V GY6.35 40X1

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Fényáram:

860 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2900 K

Közepes névleges élettartam:

4000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Névleges áram:

2917 mA

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

B

Infravörös technika:

Igen

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Halogén tűlábas 35W GY6.35 foglalat