Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Halogén tűlábas 50W 12V 1185 lm 2950K GY6.35 SN092771 - 094277

MásolásMásolás
LEDVANCE - Halogén tűlábas 50W 12V 1185 lm 2950K GY6.35 SN092771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Fényáram - 1185 lm

  • Foglalat - GY6.35

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092771

Gyártói cikkszám

094277

Gyártói típuskód

64440 S AX 50W 12V GY6.35 FS1

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Fényáram:

1185 lm

Foglalat:

GY6.35

Színhőmérséklet:

2950 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Névleges áram:

0 mA

Átmérő:

12 mm

Teljes hossz:

44 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Igen

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Lámpa megnevezés:

egyéb

Halogén tűlábas 50W 12V 1185 lm 2950K GY6.35