Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Indoor Garden KIT 450 WT Kit SX075701 - 576131

MásolásMásolás
LEDVANCE - Indoor Garden KIT 450 WT Kit SX075701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Effektív fényáram - 1350 lm

  • Foglalat - nélkül

  • Színhőmérséklet - 3550-3550 K

  • Lámpatest fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075701

Gyártói cikkszám

576131

Gyártói típuskód

Indoor Garden Kit

Rendszer teljesítmény:

20 W

Effektív fényáram:

1350 lm

Foglalat:

nélkül

Színhőmérséklet:

3550-3550 K

Lámpatest fajtája:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Magassága állítható:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

453 mm

Hosszúság:

189 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Indoor Garden KIT 450 WT Kit