LEDVANCE - Indoor Garden Light Stand 300 WT Light Stand SX075704 - 576193
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 14 W
Effektív fényáram - 750 lm
Foglalat - nélkül
Színhőmérséklet - 3650-3650 K
Lámpatest fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075704
Gyártói cikkszám
576193
Gyártói típuskód
Indoor Garden Light Stand
Rendszer teljesítmény:
14 W
Effektív fényáram:
750 lm
Foglalat:
nélkül
Színhőmérséklet:
3650-3650 K
Lámpatest fajtája:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
talp
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Magassága állítható:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Kapcsolóval:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
180 mm
Hosszúság:
440 mm
IFTTT-támogatással:
Nem