LEDVANCE - Indoor Garden Umbrella 200 USB WT Umberella USB SX075702 - 576155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 235 lm
Színhőmérséklet - 3400-3400 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075702
Gyártói cikkszám
576155
Gyártói típuskód
Indoor Garden Umberella USB
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
235 lm
Színhőmérséklet:
3400-3400 K
Névleges feszültség:
5-5 V
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Érintésvédelem:
III
Kapcsolóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Átmérő:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
710 mm
Hosszúság:
110 mm