Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Inverter készlet 3W 3H készenléti/állandó IP20 SN112811 - 237025

MásolásMásolás
LEDVANCE - Inverter készlet 3W 3H készenléti/állandó IP20 SN112811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljesítmény - 3 W

  • Fényforrás - LED

  • Felügyeleti berendezés - automatikus önteszt

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112811

Gyártói cikkszám

237025

Gyártói típuskód

EM Conversion Box

Teljesítmény:

3 W

Fényforrás:

LED

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Névleges üzemidő:

3-3 h

Védettség:

IP20

Kapcsolási mód:

tartós/készenléti kapcsoló

Névleges feszültség:

220-240 V

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Érintésvédelem:

II

Hosszúság:

292 mm

Szélesség:

81 mm

Magasság:

41 mm

Inverter készlet 3W 3H készenléti/állandó IP20