LEDVANCE - Karácsonyi LED fűzér 40db hidegfehér/fekete kábel IP44 GT65607 - 824062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Kivitel - fényfűzér
Teljes hossz - 15.85 m
Fényforrással - Igen
Csatlakozási teljesítmény - 2.8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65607
Gyártói cikkszám
824062
Gyártói típuskód
LK 40 LED CW BK
Védettség:
IP44
Kivitel:
fényfűzér
Teljes hossz:
15.85 m
Fényforrással:
Igen
Csatlakozási teljesítmény:
2.8 W
Szín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fénypontok száma:
40
Névleges feszültség:
230-230 V
Elemmel működő:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szélesség:
0.5 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
2.3 mm
Átmérő:
0.5 mm
Lámpatestek ; LEDVANCE ; Karácsonyi LED fűzér 40db hidegfehér/fekete kábel