Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Karácsonyi LED fűzér 80db melegfehér/fekete kábel IP44 GT65610 - 060921

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Kivitel - fényfűzér

  • Teljes hossz - 21.85 m

  • Fényforrással - Igen

  • Csatlakozási teljesítmény - 5.5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65610

Gyártói cikkszám

060921

Gyártói típuskód

LK 80 LED WW BK

Védettség:

IP44

Kivitel:

fényfűzér

Teljes hossz:

21.85 m

Fényforrással:

Igen

Csatlakozási teljesítmény:

5.5 W

Szín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fénypontok száma:

80

Névleges feszültség:

230-230 V

Elemmel működő:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szélesség:

0.5 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

2.3 mm

Átmérő:

0.5 mm

Lámpatestek ; LEDVANCE ; Karácsonyi LED fűzér 80db melegfehér/fekete kábel