LEDVANCE - Kerti álló LED-es lpt 10W 420lm 3000K 500mm SN166615 - 564268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075564268
Sonepar cikkszám
SN166615
Gyártói cikkszám
564268
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Cascade 50cm Post
Kerti álló LED-es lpt 10W 420lm 3000K 500mm