LEDVANCE - Kerti állólámpa 6W LED-es 12V 2700K 225lm IP66 SN025644 - 999160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP66
Névleges feszültség - 220-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025644
Gyártói cikkszám
999160
Gyártói típuskód
NOXLITE LED GARDEN SPOT
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP66
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Effektív fényáram:
225 lm
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Alkalmas fényforrások számához:
9
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti állólámpa 6W LED-es 12V 2700K 225lm