LEDVANCE - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! LED szalag távirányító RGBW szalagokhoz SN121788 - 435858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 9 mm
Szélesség - 58.5 mm
Mélység - 107 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121788
Gyártói cikkszám
435858
Gyártói típuskód
LC RF REMOTE RGBW
Magasság:
9 mm
Szélesség:
58.5 mm
Mélység:
107 mm
KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! LED szalag távirányító RGBW szalagokhoz