LEDVANCE - Kiemelő keret fehér EM DL SURFACE MOUNT KIT SN103997 - 124592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 140 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103997
Gyártói cikkszám
124592
Gyártói típuskód
EM DL SURFACE MOUNT KIT
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
140 mm
Magasság:
48.5 mm
Átmérő:
140 mm
Kiemelő keret fehér EM DL SURFACE MOUNT KIT