LEDVANCE - Közvil lpt 100W LED-es 10500lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y SN143099 - 678156
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075678156
Sonepar cikkszám
SN143099
Gyártói cikkszám
678156
Gyártói típuskód
URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY
Közvil lpt 100W LED-es 10500lm 4000K IP65/IK07 2,5kV 3Y