LEDVANCE - Közvil lpt 100W LED-es 11000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183429 - 361913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361913
Sonepar cikkszám
SN183429
Gyártói cikkszám
361913
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 100W 830 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 100W LED-es 11000lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y