LEDVANCE - Közvil lpt 150W LED-es 18000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183443 - 362019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854362019
Sonepar cikkszám
SN183443
Gyártói cikkszám
362019
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 150W 865 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 150W LED-es 18000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y