LEDVANCE - Közvil lpt 15W LED-es 1650lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183402 - 361562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361562
Sonepar cikkszám
SN183402
Gyártói cikkszám
361562
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 15W 830 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 15W LED-es 1650lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y