LEDVANCE - Közvil lpt 200W LED-es 24000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y SN183449 - 362064
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854362064
Sonepar cikkszám
SN183449
Gyártói cikkszám
362064
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 200W 865 IP65 GY EUE LEDV
Közvil lpt 200W LED-es 24000lm 6500K IP65/IK07 4kV 5Y