Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Közvil lpt 29/25/20/15W LED-es 3945/3400/2720/2040lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y SN176825 - 246845

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 29/25/20/15W LED-es 3945/3400/2720/2040lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y SN176825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-4000 K

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854246845

Sonepar cikkszám

SN176825

Gyártói cikkszám

246845

Gyártói típuskód

URB LTRN V 29W SYMPS830-840 IP66 BK

Védettség:

IP66

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-4000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

10000 h

Magasság / mélység:

417 mm

Ütésállóság:

IK10

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-250 V

Fényszín:

fehér

Talplemezzel:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

395 mm

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

139 lm/W

Érintésvédelem:

II

Névleges áram:

70-70 mA

Közvil lpt 29/25/20/15W LED-es 3945/3400/2720/2040lm 3000/4000K SYM IP66/IK10 5Y