Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3300lm 2700K IP66/IK08 10kV SN144096 - 425057

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3300lm 2700K IP66/IK08 10kV SN144096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Effektív fényáram - 3300 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075425057

Sonepar cikkszám

SN144096

Gyártói cikkszám

425057

Gyártói típuskód

ECO AREA S SPD 30W 827 3300LM GR

Rendszer teljesítmény:

30 W

Effektív fényáram:

3300 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP66

Lámpa fényhasznosítás:

110 lm/W

Szerelési mód:

csúcsra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

0

Ház színe:

szürke

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Copfmértékre alkalmas:

60-60 mm

Érintésvédelem:

I

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

fókusz lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Állítható optika:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Távirányítás:

nélkül

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.3 m

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

121 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

300 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Közvil lpt 30W LED-es 3300lm 2700K IP66/IK08 10kV