LEDVANCE - Közvil lpt 30W LED-es 3300lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183408 - 361685
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361685
Sonepar cikkszám
SN183408
Gyártói cikkszám
361685
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 30W 830 IP65 BK EUE LEDV
Közvil lpt 30W LED-es 3300lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y