Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 5175lm 3000K IP66/IK08 10kV SN108154 - 269439

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 5175lm 3000K IP66/IK08 10kV SN108154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP66

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 5175 lm

  • Lámpateljesítmény - 45-45 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108154

Gyártói cikkszám

269439

Gyártói típuskód

ECO AREAM45WSPD830 5175LM GR

Védettség:

IP66

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

5175 lm

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Közvil lpt 45W LED-es 5175lm 3000K IP66/IK08 10kV