Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 5400lm 4000K IP66/IK08 2,5kV 5Y SN107675 - 425415

MásolásMásolás
LEDVANCE - Közvil lpt 45W LED-es 5400lm 4000K IP66/IK08 2,5kV 5Y SN107675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

  • Effektív fényáram - 5400 lm

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 50000 h

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107675

Gyártói cikkszám

425415

Gyártói típuskód

ECO AREA M 45W 840 5400LM GR

Rendszer teljesítmény:

45 W

Effektív fényáram:

5400 lm

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

50000 h

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP66

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Szerelési mód:

beakasztott

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Fényszín:

fehér

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szélesség:

131 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Hosszúság:

360 mm

Közvil lpt 45W LED-es 5400lm 4000K IP66/IK08 2,5kV 5Y