LEDVANCE - Közvil lpt 50W LED-es 5500lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y SN183420 - 361784
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854361784
Sonepar cikkszám
SN183420
Gyártói cikkszám
361784
Gyártói típuskód
URBAN AREA E 50W 830 IP65 GY EUE LEDV
Közvil lpt 50W LED-es 5500lm 3000K IP65/IK07 4kV 5Y